M-3249 スチールFDスコップ CAPTAIN STAG 19763914 M-3249 スチールFDスコップ CAPTAIN STAG 19763914 M-3249 スチールFDスコップ CAPTAIN STAG 19763914

スチールFDスコップ

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19763914 品番M-3249
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

折りたたんでコンパクトに収納。
雪かき時に便利。
クワとしても使用できます。
車載用に便利

材質本体:ハイカーボンスチール綱(アクリル樹脂塗装)、バッグ:ポリエステル 質量(g)1000 使用時寸法(mm)幅148×全長580 収納寸法(mm)(幅×奥行×厚さ)190×260×55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
植樹

折りたためるので山頂まで行く時もリュックに納まり、両手が自由に使えるので大変便利です。

対象商品:
19763914
2023-03-10
用途:
非常用

とりあえず車に積載しておきます
雪が降ったらきっと活躍するでしょう

対象商品:
19763914
2019-01-25
用途:
作業
建設業・工事業

コンパクトカーに積んで置くには丁度良いです。
思ったよりサイズが小さい商品です。

対象商品:
19763914
2018-07-25
用途:
車に積んで、悪路の排障に。

車に積んでおくには折りたたみが便利。
ちょっとした悪路の排障や、スタックしたときのタイヤ周りを掘るとか盛るとか。

対象商品:
19763914
2018-04-16
用途:
アウトドア。車の雪かき。
建設業・工事業

サイズは小さめながら、しっかりした作り。車に常備するには丁度良い。

対象商品:
19763914
2018-02-19
用途:
非常事
有限会社畑山木工 様

雪でスタックしたときの除雪に便利です。小さく畳めてかなり丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする