TCスラックス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 キャメル サイズ3L 注文コード19763958 品番6805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

丈夫な生地でシワになりにくいT/C素材を使用したスラックスパンツです。オーソドックスなデザインで幅広く着用していただけます。生地は綿とポリエステル混合なのでシワになりにくくて乾きやすいです。

キャメル サイズ3L 混率(%)ポリエステル65、綿35 用途鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業等に。 種別スラックス 股下(cm)80 ウエスト(cm)92〜98 機能T/C素材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19763897
2021-08-03
用途:
製材所
製造業

おが屑が付きにくくエアーシャワーですぐに払えるのでとてもいい。かっこも良いです。

対象商品:
19763897
2020-07-22
用途:
設備機器の設置工事に
松屋商店 様

色合いがとてもいいので再購入、難点は数回の洗濯で毛羽だって来ました

1人が参考にしています
対象商品:
19763985
2020-03-02
用途:
カジメイクノ作業服の下に履く
山内 電工 様

他の方のコメントを参考に 通常Lですがこのメーカーはワンサイズ上のLLで正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする