※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーフキャリア ZMシリーズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19764089 品番ZM-301E
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は適合車種など19種類から選べます 他の種類を見る

ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!

タイプ雨ドイ挟み込み 脚数(本)6 取付可能寸法(mm)屋根高(内寸)/240〜290、屋根幅(内寸)/1068〜1382 最大積載荷重(kg)60 内寸幅(mm)990 高さ外寸(mm)387〜437 長さ外寸(mm)1800 調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19764247
2024-06-10
用途:
脚立や建築部材を運ぶのに使用
株式会社ミヨシテック 様 (建設業・工事業)

説明書を見ながら進めていけば、1.5Hくらいで取付完了
特に大きな問題は、有りませんでした。
雨どいに金具の角度を合わせるのが、ちょっとめんどくさいです。

対象商品:
19764107
2020-07-15
用途:
脚立やはしごを積むため
建設業・工事業

毎日のように大活躍してます。組立も取付も簡単だったので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする