HS471DGSB 125mm充電式マルノコ マキタ 19764466

125mm充電式マルノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19764466 品番HS471DGSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

「自動変速」搭載!
薄物材、軟らかい材料を… 「軽快に高速切断」
厚物材、硬い材料を… 「壮快にパワフル切断」
「ハイパワー・ブラシレスモータ」搭載!
「高出力」「高効率・高回転」
クラス最速 切断スピード!
クラス最軽量!
クラス最短全長
バッテリ残容量&自動変速表示
際切り機能付 切込み深さ20mm
平行度微調整機構
切込み深さ目盛り
切り粉後部排出<集じん機接続可能(要別販売品)>
高輝度LEDライト<回転前点灯&残照機能付>
ブロワ機能
高剛性アルミベース
ブレーキ
ソフトスタート

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 充電時間(分)約27(実用充電)/約40(フル充電) バッテリーリチウムイオン(BL1860B) 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(DGS)、チップソー(DRG・DRT・DRM・DRF)・六角棒スパナ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×183×247 作業量(目安)2×10材(厚さ38×幅235mm)/約325本 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 仕様鮫肌チップソー 刃数35 最大出力(W)330 最大切込深さ(mm)(45°時)右/30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 鋸身厚(mm)0.9 刃先厚(mm)1.4 最大切込深さ(mm)(15°時)左/20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする