バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])5000
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
充電時間(分)約27(実用充電)/約40(フル充電)
色白
バッテリーリチウムイオン(BL1860B)
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(DGS)、チップソー(DRG・DRT・DRM・DRF)・六角棒スパナ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×183×247
作業量(目安)2×10材(厚さ38×幅235mm)/約325本
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
仕様鮫肌チップソー
刃数35
最大出力(W)330
最大切込深さ(mm)(45°時)右/30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
鋸身厚(mm)0.9
刃先厚(mm)1.4
最大切込深さ(mm)(15°時)左/20