3R(スリーアール)
3R(スリーアール)の 光学測定器
3R(スリーアール)の 顕微鏡
3R(スリーアール)の 顕微鏡その他関連用品
WIFI接続顕微鏡アダプタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19764587
品番
3R-WDKMC02
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
材質(本体)
ABS+PC
質量(g)
320(アタッチメント付)
ケーブル長(m)
1.8
センサー
約500万画素
記録方式
(静止画)JPG/BMP/PNG/PDF、(動画)AVI
光源
環境による
動作温湿度範囲
温度:-10〜50℃/湿度:30〜80%(結露なきこと)
充電時間(時間)
3
動作時間
8時間
充電方式
DC5V 2.1A(リチウムイオン電池) MicroUSBにて給電
無線通信方式
IEEE802.11b/g/n(通信範囲:約5m)
静止画記録サイズ
2592×1944ピクセル