曜日別特売
KR-102L クラフトカップ アートナップ 19764624

KR-102L クラフトカップ アートナップ 19764624
KR-102L クラフトカップ アートナップ 19764624

クラフトカップ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(30個)注文コード19764624品番KR-102L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

リフトアップ型の飲み口がある専用フタ。

用途
KR-102クラフトカップ280mL用フタ
材質ポリスチレン仕様クラフトカップ280mL用フタ寸法(口径Φ×高さH)(mm)81×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19764624
2022-12-28
用途: お客様へのご提供
株式会社HOUSE WALKER飲食業

断熱カップのフタとして使っておりますが不思議とカップとフタの販売数が違うためセット販売はないものか?っと発注者側は思います
このタイプは蓋をするとカチッと小さな衝撃があるため、きちとしまっているなっと感じ取れます
それでも確認作業は必ず行います

2022-01-22
用途: 喫茶コーナー
有限会社喜多八サービス業

紙カップにはめやすく、大変使いやすい。お値段も納得の価格。

対象商品 : 19764624
2021-03-16
用途: 普段使い用です。
飲食業

メーカー違いの、カップに無理やり、装着させちゃってますが、
案外、しっくりして、よかったです。どうしても、黒色で欲しかったものですから・・・

対象商品 : 19764624
2021-03-12
用途: テイクアウトコーヒー
SUBACCO合同会社飲食業

飲み口の穴がちょっと小さすぎて、火傷するかもです、デザインはとってもかわいいですよ

対象商品 : 19764624
2020-05-21
用途: コーヒーを入れるのに
有限会社ルーエ

口を付けると折り返しの部分などが鋭く唇を切りそう。

1が参考にしています
対象商品 : 19764624
2019-06-19
用途: 飲み物を飲むとき
建設業・工事業

丈夫でしっかりとした二重構造により、熱い飲み物や冷たい飲み物を入れても素手で持つことができ、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする