曜日別特売
P-13RSQD2 防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機 19764657

防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ・防虫網付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19764657品番P-13RSQD2
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐食性ステンレス(SUS304)
粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)
防虫網は10メッシュ
抜け止め金具付(スプリング式)

用途厨房(台所)等にご使用ください。質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
注意
※重塩害地区で使用する場合は、重塩害地区用(受注対応)をご指定ください。
屋外から点検できる場所に取付けてください。
P-18VADK3は、温度ヒューズ120℃溶断品です。
防虫網より小さい虫は侵入するおそれがあります。(しょうじょうばえ、うんかなど)
VP(厚肉)管にはP-18(Φ150mm)以上が取付けできませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする