曜日別特売
KT676 水筒・ボトル用ブラシ アズマ工業 19764868

 

KT676 水筒・ボトル用ブラシ アズマ工業 19764868
KT676 水筒・ボトル用ブラシ アズマ工業 19764868
KT676 水筒・ボトル用ブラシ アズマ工業 19764868

水筒・ボトル用ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19764868品番KT676
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

2Lペットボトルの底まで届くロングサイズのブラシ。全長約37cmのロングタイプ。手の届かない深底のボトルの底もムラなく洗えます。ヘッドが小さいので細い口のボトルも洗うことができます。
360°植毛でボトルの底やスミまで届き、しっかり洗えます。柄がしなるのでボトルの内側にフィットし、ゴシゴシ洗えます。
ペットボトルをブラシで洗うと、ブラシを引き抜く際に水がビシャっと飛び散ることがあります。このブラシは、しなやかな「先細毛」と、コシのある「通常毛」の2種のブラシ効果で、水ハネを軽減しました。
樹脂性なのでボトルに傷をつける心配がありません。

用途
水筒・ペットボトル・タンブラーなどのボトル洗いに。
材質(ブラシ)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン寸法(mm)約50×370×50全長(mm)約365質量(g)約20適合ボトル口径(Φmm)約16以上耐熱温度(℃)70
注意
※用途以外には使用しないでください。
※内側に特殊な加工がしてある材質には加工を剥がす恐れがあるため、目立たないところでご確認の上、ご使用ください。
※漆器などやわらかいものには傷をつける恐れがあるため、ご注意ください。
※水ハネを軽減するブラシ構造ですが、多少の水が飛び散る場合があります。
※口径1.6cm未満のボトルへのご使用はお避けください。
※ブラシが変形するため煮沸消毒や塩素系漂白剤はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする