AZ109 チリトリ付き座敷ほうきL アズマ工業 19765148 AZ109 チリトリ付き座敷ほうきL アズマ工業 19765148

チリトリ付き座敷ほうきL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19765148 品番AZ109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

良質の穂を使用しているため、穂が折れにくく、しなやかに掃くことができます。
ほうきとチリトリをセットしても厚みは約5cm。すき間に立てかけて収納することもできます。
チリトリ側面のギザギザした加工部分を使用すれば、ほうきにまとわりついたホコリ・ゴミをすばやく落とすことができます。

全長(mm)約730 質量(g)約310 材質(柄部)木にPEチューブ 材質(ホーキ穂)ホーキ草 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン 穂幅(mm)約250 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする