吾妻棕櫚箒 皮 短柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19765279 品番匠117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

棕櫚は、しなやかながらも非常に耐久性に富んだ素材です。大切に使用すれば、何十年もの間使い続けることができます。棕櫚を加工する技術は中国から伝わったとも言われています。吾妻棕櫚箒は中国の職人が丹精こめて作っています。
棕櫚箒皮は1日約5本しか作ることができないほど、高度な技術が必要な箒です。
鬼毛箒よりも製造工程が少ないため、その分安価に製造することができます。
鬼毛と比べ、繊維が全体的に細いので、掃いた時より細かいゴミが掃けるのが皮箒の特長です。

全長(mm)約730 質量(g)約250 材質(柄部) 材質(ホーキ穂)棕櫚 穂幅(mm)約230 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする