短柄 サンニワニワ レッド

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19765306 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

砂ホコリ、髪の毛など、細かいゴミを掃き出すのにおすすめ。繊維が細くしなやかな黒シダを使用しています。穂は水に強く、水まわりを掃いても穂が反りにくい特長があります。

全長(mm)約700 質量(g)約200 材質(柄部)樹脂被覆鋼管 材質(ホーキ穂)ヒタムファイバー 穂幅(mm)約220 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19765306
2022-08-10
用途:
店内清掃
サービス業

使い勝手も良くフローリングでもコンクリート土間もこれ1本で大丈夫です。大変重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする