リントローラー スペア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19765726 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

片手で使える粘着ローラーです。服を着たまま衣類のホコリ取りができます。
ソファについたペットの抜け毛もしっかりキャッチ。入り組んだ車内のお掃除にも便利です。
ミシン目を斜めに、大きく入れているので、途中で破けずにテープを切ることができます。

テープ幅(mm)約100 材質粘着加工紙 質量(g)約60 テープ長さ(m)約7.5 商品タイプスペアテープ 適合用途衣類用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※商品が劣化したら使用を中止してください。
※保管する際は、ストーブの近くなどの温度の高い所や直射日光をお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする