アズストロン替糸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19765744 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

綿は丈夫で吸水性に優れています。繊維には自然なヨリがあり、汚れを絡め取ります。
ポリエステルは、摩擦に強い丈夫な繊維です。糸1本1本が細いため(約2mm)、細かなミゾにも入り込みます。

用途タイル、クッションフロア、玄関、テラスなどの水拭きに最適 材質ポリエステル、綿、その他 質量(g)約150 長さ(cm)約17 適合ヘッド約21〜25cm幅 拭き幅(cm)約24 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※大きなゴミや砂などは、清掃面に傷がつく恐れがあるので取り除いてからご使用ください。
※コンクリートや壁面など、表面がザラザラしている場所への使用は、糸のほつれなどの原因となるのでお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする