アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の 水拭きモップ
アズストロン替糸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19765769
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
綿は丈夫で吸水性に優れています。繊維には自然なヨリがあり、汚れを絡め取ります。
ポリエステルは、摩擦に強い丈夫な繊維です。糸1本1本が細いため(約2mm)、細かなミゾにも入り込みます。
用途
タイル、クッションフロア、玄関、テラスなどの水拭きに最適
材質
ポリエステル、綿、その他
質量(g)
約250
長さ(cm)
約21.5
適合ヘッド
約21〜25cm幅
拭き幅(cm)
約24
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※大きなゴミや砂などは、清掃面に傷がつく恐れがあるので取り除いてからご使用ください。
※コンクリートや壁面など、表面がザラザラしている場所への使用は、糸のほつれなどの原因となるのでお避けください。