アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の 粘着クリーナー
アズマ工業の 粘着クリーナー用テープ
リングカーペットローラースペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
注文コード
19765787
品番
‐
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ミシン目を斜めに大きく入れているので、途中で破けずにテープを切ることができます。
100周巻が3本入ったおトクな粘着テープです。
他メーカーの粘着ローラーにも使えます(幅約16cm、内径約3.8cm)
テープ幅(mm)
約160
巻数
100周
材質
粘着加工紙
質量(g)
約170
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット用
繰り返し・詰め替え
対応