モップ洗剤 400 HB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード19765823 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

天然油脂ポリオキシエチレルアルキルエーテルを使用しています。
モップに付着した頑固な汚れも、しっかりと落とします。すすぎが簡単な液体洗剤です。
洗い終わった化学モップに、「エンダスゾール」などの着塵剤をかければ、化学モップがよみがえります。

用途化学モップを洗う専用洗剤 成分界面活性剤(4.6%・ポリオキシエチレルアルキルエーテル)、アルカリ剤 質量(g)約480 液性中性 使用の目安水約2リットルに対してキャップ3杯(約40mL) 使用可能材質綿、麻、レーヨン、合成繊維
注意
※飲用不可。人体に害があるので飲まないでください。
※手荒れ性の方や長時間使用される場合には保護手袋をご着用ください。
※幼児の手が届く所に置かないでください。
※保管する際は、直射日光を避け、高温多湿にならない場所で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19765823
2019-12-16
用途:
モップ清掃時

使いやすいサイズです。
メーカー品のものより安価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする