‐ 乳酸カビトリーナー洗浄効果プラス アズマ工業 19765839 ‐ 乳酸カビトリーナー洗浄効果プラス アズマ工業 19765839 ‐ 乳酸カビトリーナー洗浄効果プラス アズマ工業 19765839 ‐ 乳酸カビトリーナー洗浄効果プラス アズマ工業 19765839

乳酸カビトリーナー洗浄効果プラス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード19765839 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

有効成分の働きで除菌し、カビ・汚れを除去します。
塩素・漂白剤不使用で刺激臭がありません。漂白作用がないので、色落ちが気になる場所にも使用できます。主成分が乳酸なので、家中をお掃除できます。液だれしにくい泡状のスプレーなので汚れにピンポイントでスプレーでき、ラクに扱えます。
洗浄成分・酸の力で水アカや皮脂汚れを落とします。

液性弱酸性 用途浴室、トイレ、洗面所、洗濯槽、キッチン、冷蔵庫、押入れ、畳、ビニールクロス壁のカビ・汚れ落としに 成分酵乳酸(3%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤 質量(g)約490 使用の目安1平方メートルあたり約15回噴射
注意
※材質によってはシミになる可能性があるので、あらかじめ目立たない所で試してからご使用ください。
※大理石(人造含む)には使用できません。
※漂白剤を含んでいないので、素材に入り込んだ黒カビなどの色は落ちない場合があります。
※飲用不可。
※手荒れ性の方や長時間使用される場合には保護手袋をご着用ください。
※使用の際は目に入らないようご注意ください。
※他の薬剤、塩素系の製品とは併用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19765839
2023-12-01
用途:
床掃除
サービス業

今までいろいろな洗剤で試しても落ちなかった脱衣の床の汚れが、これで拭くと直ぐにきれいに取れました。リフォームしたみたいで、大満足です。アズマ様に感謝です。

1人が参考にしています
対象商品:
19765839
2022-07-16
用途:
浴室のカビ掃除
教育・研究機関

ツンとした刺激がなく、手軽にカビとりできて、役立ってます。

対象商品:
19765839
2021-04-28
用途:
お風呂掃除
医療・福祉・介護関連業

ツンとした匂いがしないので、良いと思います。ただ金額が高いのでもう少し安ければ良いかな…と思ってます。

対象商品:
19765839
2020-07-29
用途:
壁紙のカビを除去のため使用
医療・福祉・介護関連業

塩素系でないので、安心して使えますが、期待?していた以上の効果がみられなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする