アズマ工業
アズマ工業の トイレ用品
アズマ工業の ラバーカップ
アクト3 洋式通水カップAL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19765875
品番
AC3-476
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
洋式トイレの排水口に密着しやすい形状ですから優れた吸引力を発揮します。
吸引口を押し込むと和式トイレや浴室、排水口にも使用できます。
使用場所
トイレ
質量(g)
約340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×155×625
材質(柄部)
アルミ
材質(ヘッド)
合成ゴム