アズマ工業
アズマ工業の トイレ用品
アズマ工業の ラバーカップ
アクト3 洋式通水カップケース付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19765884
品番
AC3-477
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
洋式トイレの排水口に密着しやすい形状ですから優れた吸引力を発揮します。
ケース付きだから衛生的です。
使用場所
トイレ
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約185×175×640
材質(柄部)
アルミ
材質(ヘッド)
合成ゴム
アズワン品番
65-0425-82