曜日別特売
P-18FS5-BL 丸形フード / (アルミ製・防虫網付) 三菱電機 19766014

丸形フード / (アルミ製・防虫網付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19766014品番P-18FS5-BL
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
雨水侵入低減構造
粉体塗装仕上げ(フード部)
フード着脱可能
適用パイプ:Φ150mm
BL認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-02

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×209×182質量(kg)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする