曜日別特売
P-18FSDK5-BL 防火ダンパー付丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機 19766032

防火ダンパー付丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19766032品番P-18FSDK5-BL
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
雨水侵入低減構造
粉体塗装仕上げ(フード部)
防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。
建材試験センター証明番号:第01EG022号
防火ダンパー付(防火設備該当品)
適用パイプ:Φ150mm
BL認定番号:BLVU010409

タイプ
証紙品名VU-02
温度ヒューズ120℃溶断品
質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×209×182
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする