バスパイプ洗い

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19766119 品番AG757
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

風呂釜の奥までブラシが届き、パイプの中の湯アカを密集したブラシでゴシゴシこすり落とします。
ブラシはパイプを傷めにくい程よい硬さ。柄は自由に曲がり、柔らかすぎないので腕が疲れにくく、扱いがラクです。
排水管のお掃除にも使用できます。

材質(ブラシ・柄)ポリプロピレン 用途風呂釜パイプの湯アカをこすり落とす 質量(g)約40 寸法(cm)約5×58×5 耐熱温度(℃)90 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応
注意
※風呂釜のフタが外せ、ブラシを使用できるタイプか確認してからご注文ください。風呂釜の詳しい取り扱いは、風呂釜・給湯器メーカーの取扱説明書をお読みください。
※ブラシ先端で釜内部を傷つけないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする