曜日別特売
P-18GLMF5 丸形給排気グリル / (ネットフィルター付) 三菱電機 19766163

丸形給排気グリル / (ネットフィルター付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19766163品番P-18GLMF5
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

風量調節機構付き(グリル内部)
全閉可能
材質:プラスチック製
清掃容易なグリル部2分割構造
抜け止め金具付き
適用パイプ:Φ150mm
ネットフィルター付

質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする