BA685 アズマ モップ絞り器L アズマ工業 19766286

BA685 アズマ モップ絞り器L アズマ工業 19766286
BA685 アズマ モップ絞り器L アズマ工業 19766286

アズマ モップ絞り器L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19766286品番BA685
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ステップを踏むと簡単にモップが絞れる。取っ手付で持ち運びも簡単です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(本体・ステップ)ポリプロピレン、(ローラー・グリップ)ポリエチレン寸法(mm)約333×330×280質量(g)約2085繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19766286
2021-03-24
用途: モップ掛け
製造業

塩ビが含まれないスクイーザーを探してたところ、当該製品をみつけました。困っていたので大助かりです。
容器が深いので、使う流しによって干渉するかもしれませんが、当社では問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする