アズマジック NEWガラス洗剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード19766338 品番CH856
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

「アズマジック」はハウスクリーニングの現場で使用している洗剤をベースに、家庭用にアレンジした強力洗剤。ミスト状の洗剤が汚れに入り込み、細かく分解し、汚れをスッキリ落とします。
室内の指紋や皮脂汚れ、室外の排気ガスや泥汚れ、また、キッチンまわりのガラスについた油汚れも簡単に落とすことができます。
揮発性が高いため、ガラス面に洗剤残りがなく、拭き跡が残りにくくなっています。また、同じ理由で洗剤と汚れを拭き取ったクロスの乾きが速いのも特長の一つ。一枚のクロスでたくさんのガラスを拭くことができます。
もちろん、開発に当たってはハウスクリーニングのプロと何度もやり取りを行い、現場でも耐えうる内容にしました。プロも認める洗浄力、ぜひお試しください。

液性弱アルカリ性 用途窓ガラス、鏡、ガラスケース、自動車の窓ガラスなどの汚れ落としに 成分界面活性剤(0.2%アルキル硫酸エステル塩)、溶剤(イソプロピルアルコール) 質量(g)約490 寸法(cm)約10×24×6 使用の目安40×40cmに対して1回噴射 繰り返し・詰め替え対応
注意
※液が染み込む素材、塗装面、銅、表面に特殊な加工がしてあるもの、液晶・プラズマディスプレイの画面には使用できません。
※対象物の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
※飲用不可。人体に害があるので飲まないでください。
※他の洗剤との混合、併用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19766338
2024-04-10
用途:
窓ガラス
グループ ノア 様

いつもの洗剤に比べたら段違いにキレイになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする