曜日別特売
P-18KFSD5 防火ダンパー付高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ付) 三菱電機 19766425

防火ダンパー付高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19766425品番P-18KFSD5
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
壁面部雨垂れ低減構造
雨水侵入低減構造
粉体塗装仕上げ(フード部・水切板部)
防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。
壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)
建材試験センター証明番号:第01EG022号
防火ダンパー付(防火設備該当品)
適用パイプ:Φ150mm

質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220.50×218×182
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする