FL387 FL387 フローリングワイパー L アズマ工業 19766435 FL387 FL387 フローリングワイパー L アズマ工業 19766435

FL387 フローリングワイパー L

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19766435 品番FL387
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シートをセットし、軽く拭くだけでホコリや髪の毛をキャッチします。シートを差し込み口に押し込むだけで、簡単にセットできます。各社共通サイズ(約30×20cm)の使い捨てドライシート・ウェットシートが取り付けできます。
壁・天井など、高い所や、ベッドの下や家具のすき間などのせまい所にも使用できます。柄は丈夫な1本柄のスチール製です。

商品タイプ本体 用途フローリング・Pタイル・クッションフロア・畳などの拭き掃除に 質量(g)約320 材質(柄部)スチール 全長(cm)約111 材質(ヘッド)ABS樹脂 適合サイズ(cm)(シート・雑巾・クロス)約30×20 拭き幅(cm)約27 材質(パッド)EVA樹脂 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
※シートは別売りです。
※シートを取り付ける際は、差し込み口に指を深く差し込むと指をはさむ恐れがあるのでご注意ください。特に小さなお子さまはご注意ください。
※コンクリートや壁面など、表面のザラザラしている場所への使用は、シートまたは雑巾の破れの原因となるため、お避けください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする