FL391 スプレーフロアワイパーF アズマ工業 19766469 FL391 スプレーフロアワイパーF アズマ工業 19766469 FL391 スプレーフロアワイパーF アズマ工業 19766469

スプレーフロアワイパーF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19766469 品番FL391
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

手を汚さずに水拭きができる、スプレー付きのフローリングワイパーです。ラクな姿勢で水拭き掃除ができます。
給水タンクをヘッドに装着したコンパクトな形状なので、高さ約10cmのすき間の水拭きができます。また、使用後は柄を縮めてコンパクトに収納できます。
水だけでなく、各社フローリング用洗浄液なども入れることができます。給水タンクは取り外しが可能なので、水の給水・排水が簡単です。
繊維1本1本が多角形構造になっているため、従来の繊維では滑ってしまうこびりつき汚れ・皮脂汚れも洗剤を使わず水だけで拭き取ります。
市販のフローリングワイパーシート・クロス(各社共通サイズ:約30×20cm)も取り付けできます。

商品タイプ本体 用途フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの拭き掃除に 付属品クロス1枚(約30×20cm) 材質(ヘッド)ABS樹脂、(給水タンク)ABS樹脂、(パッド)EVA樹脂、(柄)スチール、(クロス)ポリエステル・ナイロン 質量(g)約600 寸法(cm)約30×106×11 タンク容量(mL)160 適合サイズ(cm)(シート・クロス)約30×20 繰り返し・詰め替え対応
注意
※給水タンクへは、水、フローリング用洗浄液(中性・弱アルカリ性)、ペット向けのフローリング用洗浄液(中性・弱アルカリ性)以外は入れないでください。
※お湯、シンナー・アルコールなどの溶剤、酸性・弱酸性・アルカリ性のフローリング用洗浄液は劣化・変質の恐れがあるため使用しないでください。
※重曹・セスキ炭酸ソーダなど粉末を溶かしたもの、粘度のある液体、床用ワックスはスプレー噴射口が目詰まりする恐れがあるため使用しないでください。
※感電・故障・事故の恐れがあるため、コンセントや電気製品の付近でスプレーしないでください。
※ご使用前に柄を上下すると、スプレーの噴射口から検査液が出ることがあります。
※厚みのあるクロス・シートは取り付けできない場合があります。
※素材・加工によって水分を吸収しないものがあります。
※シートに含浸されている薬液が水により薄まり、シートの薬液本来の効能が低下する可能性があります。
※シートに含浸されている薬液と洗浄液の成分が混ざり、本来の効能が低下する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする