高所ワイパー ヘッドのみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19766609 品番LL596
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

本体にある角度調節ボタン(PUSH)を押せば、簡単に角度を調整できるので、梁の上などお掃除しにくい場所にもしっかりフィットします。
清掃面に合わせて、ヘッドが密着するように動く構造になっています。拭きムラを抑え、スムーズにお掃除できます。
1本の繊維を特殊な加工で分割させた「超極細繊維」をクロスにしました。繊維1本1本にエッジがついているので、従来の繊維が滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。クロスは洗ってくり返し使えるので経済的です。
ガラス拭き用シートを取り付けて、窓ガラスのお掃除にも使用できます。付属のクロスの他、お手持ちの雑巾・シートを取り付けて使用できます。

商品タイプ本体(ヘッドのみ) 付属品クロス1枚 適合本体高所ワイパー F LL595、高所ワイパー FS LL598 材質(ヘッド)ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタル、(パッド)EVA樹脂、(クロス)ポリエステル・ナイロン 質量(g)約180 ヘッド高さ(mm)約90 適合サイズ(cm)(クロス・雑巾・シート)約30×20 拭き幅(cm)約30 ヘッド幅(mm)約270 繰り返し・詰め替え対応
注意
※クロス・雑巾を取り付ける際は、シートの差し込み口に差し込んでも固定できません。必ず本体とストッパーの間に押し込んで固定させてください。
※天井扇(シーリングファン)のお掃除はお避けください。
※本体が破損したり、清掃面に傷がつく恐れがあるため、床面のお掃除には使用しないでください。
※表面がザラザラしている場所への使用は、クロスなどの破れの原因となるのでお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-15
用途:
玄関上のアクリルの屋根の掃除
ビリヤード喜楽 様 (サービス業)

購入して気付いたのですが、室内用と記載が有りましたが、理由は不明です。
市販のワイパーの柄に取り付けて使えました。
玄関上の湾曲したアクリル屋根の汚れが気になり、放水だけでは落ちない為、ガラスクリーナーと共に使用。
湾曲部に対してもヘッドが上手く動いて角度を合わせてくれます。
付属のクロスで使用した処、長年の汚れも綺麗に落ちました。一般の雑巾やシートでも使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする