曜日別特売
P-18QSR 差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付) 三菱電機 19766766

差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付)

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード19766766品番P-18QSR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

プッシュ式開閉パネル(3段階調節)
室内にマッチしたスリムパネルタイプ
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))
風方向調整機能付
材質:プラスチック製

質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする