N-BR208 AZH208 化学モップ40XL アズマ工業 19766803 N-BR208 AZH208 化学モップ40XL アズマ工業 19766803

AZH208 化学モップ40XL

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19766803 品番N-BR208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

昔ながらの化学モップです。糸には3種類の素材を組み合わせており、ポリエステルが耐久性を、レーヨンが吸水性を、アクリルがやわらかな風合いを出し、汚れを絡め取りやすくしています。

拭き幅(cm)約55 質量(g)約930 材質(柄部)樹脂被覆鋼管 全長(cm)約142 材質(ヘッド)スチール 材質(モップ)ポリエステル、レーヨン、アクリル 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
※食器類及び食品がじかに触れるところには使用しないでください。
※特異体質の方は保護手袋などを使用してください。
※白木や桐の家具などには使用しないでください。
※モップに付着しているホコリはあらかじめよく振り落とし、他の洗濯物とは一緒に洗わないでください。
※モップを床などの上に長時間放置すると、シミになる場合があるので注意してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする