三菱電機
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19766827
品番
P-18RS2-BL
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)
適用パイプ:Φ150mm
低圧損タイプ
ギャラリ付タイプ
BL認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-01
質量(kg)
0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
212×212×87