OX204 オニキス 化学モップ アズマ工業 19766907 OX204 オニキス 化学モップ アズマ工業 19766907

オニキス 化学モップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19766907 品番 OX204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

良質な着塵剤を塗布しているので、軽く拭くだけでホコリが取れ、床がベトベトしません。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。
モップ糸が劣化した場合はスペアと交換することができます。

拭き幅(cm)約37 用途フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床面のホコリ取りに 質量(g)約420 材質(柄部)樹脂被覆鋼管 寸法(cm)約40×133×26 材質(ヘッド)ポリプロピレン 材質(モップ)アクリル、ポリエステル 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
※食品がじかに触れる所には使用しないでください。
※白木や桐の家具などには使用しないでください。
※糸のヨリが戻りやすいので、洗濯機では洗わないでください。
※モップを床などの上に長時間放置すると、シミになる場合があるのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする