曜日別特売
P-18RUSQ2 薄形ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機 19766985

薄形ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19766985品番P-18RUSQ2
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
適用パイプ:Φ150mm
粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)
ギャラリ付タイプ
防虫網は10メッシュ

質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-02
用途: 軒天排気口に

キッチンの軒天排気口(換気口)の下にたくさん鳥の糞がありました。
壁用の雨が入らないようにするフード付きが付いていて、下向きなので
そこにスズメが止まっていたんだと思います。
これに交換したら鳥は止まれません。
防虫網も付いているし、カバー一体型ではないので固定もしやすいです。
レンジフード側に付いているので防火ダンパーは必要ないと思います。
防火の関係でもアルミよりステンが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする