アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の デッキブラシ
オニキス デッキブラシM
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19766986
品番
OX283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ブラシ幅15cmのスリムな形状。
密集して植毛されたブラシ毛がこびりついた汚れも効率よくこすり落とします。
樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。
商品タイプ
本体
ブラシ幅(mm)
約150
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
用途
浴室・玄関などの床面の水洗い、こすり洗いに
質量(g)
約290
寸法(cm)
約17×85×8
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人様宅への配達不可の商品です。