曜日別特売
P-18VADK3 防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機 19767082

防火ダンパー付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19767082品番P-18VADK3
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

アルミ製
ギャラリ着脱可能
耐蝕処理仕上げ
ワイド水切板付
抜け止め金具付(スプリング式)
適用パイプ:Φ150mm
防火設備該当品
建材試験センター証明番号:第01EG022号
温度ヒューズ120℃溶断品です。

用途厨房(台所)等質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする