オニキス 水拭きモップ15Tスペア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19767196 品番OX-SP333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

「OX249 水拭きモップ15TL」「OX252 水拭きモップ15TL」「OX253 水拭きモップL糸なし」のスペア。
スペア番号33番。スペアのみ・本体は別売りです。
スペア番号33番が取り付け可能な水拭きモップであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。
水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。

用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに 仕様スペア番号33番 材質ポリエステル、綿、その他 質量(g)約150 拭き幅(cm)約33 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする