オニキス クリップハンドルモップSP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19767239 品番 OXSP340WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

「OX254 クリップハンドルモップ 」のスペア。スペア番号34番。スペアのみ・本体は別売りです。
スペア番号34番が取り付け可能なモップであれば「ONYX(オニキス)シリーズ」以外にも取り付け可能です。
水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用にオススメですが軽量なのでご家庭でも活躍します。

用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに 仕様スペア番号34番 (ヘッド)ホワイト 質量(g)約300 寸法(cm)約23×25 材質(ヘッド)ポリプロピレン 材質(モップ)ポリエステル、綿、その他 モップ替糸重量(g)約260 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする