オニキス デッキブラシ20スペア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19767248 品番OX-SP424
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

「OX284 デッキブラシ20L」のスペア。スペア番号42番。スペアのみ・本体は別売りです。
スペア番号42・43番が取り付け可能なデッキブラシであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。
コシが強く密集して植毛されたブラシ毛がこびりついた汚れも効率よくこすり落とします。

商品タイプスペア ブラシ幅(mm)約180 材質(ブラシ部)PET 材質(ヘッド)ポリプロピレン 用途浴室・玄関など水洗いができる床面のお掃除に 仕様スペア番号42番 質量(g)約200 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19767248
2020-09-13
用途:
養殖池の清掃
農・林・水産業

魚の養殖池の掃除に使用。コンクリの池の苔や藻の除去に、塩素を使用しながらかなりハードに使用していますがコシが強く毛も抜けないため重宝しています。
 30cm位の幅広が欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする