オニキス 水切り50スペアゴム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19767266 品番OX-SP611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

「OX445 水切りワイパー50L」のスペア。スペア番号61番。スペアのみ・本体は別売りです。
スペア番号61番が取り付け可能な水切りワイパーであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。
店舗・工場など、水をまいてお掃除する場所におすすめ。幅約47cmなので広い面も一気に水切りすることができます。
素材は発泡した合成ゴムを使用しているので弾力性があり、重量も軽く、やわらかい使い心地です。
床面との摩擦が少なくなるよう設計しているので、ほどよく床面に密着し、女性でも力を入れずに軽く動かせます。

仕様スペア番号61番 材質合成ゴム 質量(g)約30 ゴム幅(mm)約470 繰り返し・詰め替え対応
注意
※塩化ビニル製樹脂床材(クッションフロアなど)に直接置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19767266
2018-10-23
用途:
食品工場内の床の水切り
惣誉酒造株式会社 様 (製造業)

良好です。
同社で同等品がより安価で出ていたのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする