アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の ハンディブラシ
墓石用黒ズミ・シミ落としスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19767318
品番
PY656
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
水をかけてこするだけで、墓石の頑固な黒ズミ・シミを簡単に落とせます。
傷が目立たない研磨材を使用しています。墓石の傷を最小限に防ぎます。
ブロック状になっているので作業しやすく、手も疲れません。
材質
ポリエステル、ポリエチレン、白色アルミナ研磨材
質量(g)
約10
寸法(cm)
約9×2×5
使用の目安
片面で約40×40cmの面積に使用できます。(両面使用できます)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※磨かれた(表面がツルツルしている)みかげ石にご使用ください。
※乾いたままのご使用は傷がつきやすいため、墓石とスポンジを水で濡らした状態でご使用ください。
※固いゴミが付着したまま使用すると、墓石に傷がつくことがあるため、ゴミを取り除いてからご使用ください。
※同じ場所をこすり続けると傷やツヤを消す原因となりますのでご注意ください。
※汚れによっては落ちない場合があります。
※塗装部分などは簡単に削れてしまうのでご注意ください。
※変色することがありますが、品質に異常はありません。