墓石用溝洗いブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19767327 品番PY674
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

先端をVの字にカットした太めのブラシと、細部に届く小ブラシ。墓石のミゾ部分がしっかり洗えます。
ブラシの毛足が長いので、入り組んだミゾや、すき間のさらに奥まで洗うことができます。
ミゾの大きさに合わせて使い分けられる、大小2種類のサイズ。グリップは握りやすい形状です。

用途墓石のミゾや入り組んだすき間のお掃除に 材質ポリプロピレン 質量(g)約30 全長(cm)約21 繰り返し・詰め替え対応
注意
※色文字の部分は、色がはがれる恐れがありますので、使用しないでください。
※墓石の材質によっては、傷をつける恐れがあるため、目立たない所で充分お確かめの上、ご使用ください。
※墓石を水で濡らしてからご使用ください。
※耐久温度は80℃です。熱湯には浸けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19767327
2020-03-06
用途:
墓石の掃除
その他業種

墓石の文字部分の掃除にとても使いやすいです。戒名板には細いほうがバッチリです。

対象商品:
19767327
2019-06-14
用途:
墓石の彫られた字の掃除
不動産業

専用のブラシは割高なので、一般の他のブラシで代用していた。しかし、筆は、毛足の固いものであっても、柔らかすぎてきれいにならないし、また歯ブラシは毛足が短いため、プラスチックの本体部分が石の角に当たり、石が欠けてしまった。よって毛足が固くて長いブラシが、どうしても必要になる。このブラシは、また使っていないが、この2つの要件を満たしているため、きっとうまく洗えると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする