アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の 化学モップ
AZH-SP221 化学モップアームXスペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19767354
品番
SP221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スペア番号22番のスペアモップです。スペアのみ・柄は別売りです。
ご家庭で手軽に再生できるから、繰り返し使えて経済的です。
拭き幅(cm)
約33
用途
家具、電化製品などのホコリ取りに
仕様
スペア番号22番
材質
ポリエステル、レーヨン、アクリル
質量(g)
約80
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※食器類及び食品がじかに触れるところには使用しないでください。
※白木や桐の家具などには使用しないでください。
※モップを床などの上に長時間放置するとシミになる場合があるので使用しないでください。