AZH-SP231 化学モップミニXスペア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19767363 品番SP231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

スペア番号23番のスペアモップです。スペアのみ・柄は別売りです。
化学モップは、着塵剤と糸のヨリによってホコリを絡め取ります。家具・電気製品などのホコリ取りに使われています。
繰り返し使えるので使用感、経済性を重視する方におすすめです。

拭き幅(cm)約23 仕様スペア番号23番 材質ポリエステル、レーヨン、アクリル 質量(g)約50 繰り返し・詰め替え対応
注意
※食器類及び食品がじかに触れるところには使用しないでください。
※白木や桐の家具などには使用しないでください。
※モップを床などの上に長時間放置するとシミになる場合があるので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする