アズロンX スペア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19767379 品番SP310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

「N-BR250 アズロンモップXL」のスペア。スペア番号31番。スペアのみ・本体は別売りです。
スペア番号31番が取り付け可能な水拭きモップであれば共通で取り付け可能です。
手を濡らさずモップを絞れ、水含みがよく丈夫な糸で広い面を水拭きできます。

用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに 仕様スペア番号31番 材質ポリエステル、綿、レーヨン 質量(g)約110 拭き幅(cm)約36 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする