AZH-SP334 水拭きモップ15Xスペア

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19767503 品番SPX33
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

約21〜25cm幅のモップヘッドに適合するスペア。スペア番号33番。スペアのみ・本体は別売りです。
スペア番号33番が取り付け可能な水拭きモップであれば共通で取り付け可能です。
水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。

仕様スペア番号33番 材質ポリエステル、レーヨン、綿 質量(g)約130 長さ(cm)約18 適合ヘッド幅約21〜25cm 拭き幅(cm)約21 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする