SQ085 ゴシゴシ拭ける両面モップミニスペア アズマ工業 19767573

ゴシゴシ拭ける両面モップミニスペア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19767573 品番SQ085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「BA433 ゴシゴシ拭ける両面モップミニ」専用スペア。スペアのみ・本体は別売りです。
汚れをかきとる力に優れている「かきとるモップ( SQ085 ゴシゴシ拭ける両面モップミニSPG)」と吸水性に優れている「ふきとるモップ( SQ086 ゴシゴシ拭ける両面モップミニSPW)」2種類のモップをそれぞれ片面に。それぞれのマイクロファイバーモップが洗剤を使わず水だけで水拭きから仕上げ拭きまで一気に済ませることができます。モップは面ファスナーで簡単に着脱できます。

材質ポリエステル、ナイロン 寸法(cm)約17×9 質量(g)約20 タイプかきとるモップ グリーン 用途浴室・キッチンなどの壁や床の水拭き、から拭きに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする