ゴシゴシ拭ける両面モップミニスペア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19767589 品番SQ086
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「BA433 ゴシゴシ拭ける両面モップミニ」専用スペア。スペアのみ・本体は別売りです。
汚れをかきとる力に優れている「かきとるモップ( SQ085 ゴシゴシ拭ける両面モップミニSPG)」と吸水性に優れている「ふきとるモップ( SQ086 ゴシゴシ拭ける両面モップミニSPW)」2種類のモップをそれぞれ片面に。それぞれのマイクロファイバーモップが洗剤を使わず水だけで水拭きから仕上げ拭きまで一気に済ませることができます。モップは面ファスナーで簡単に着脱できます。

材質ポリエステル、ナイロン 寸法(cm)約17×9 質量(g)約20 タイプふきとるモップ ホワイト 用途浴室・キッチンなどの壁や床の水拭き、から拭きに 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする