スプレーフロアワイパースペア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード19767659 品番SQA44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

手を汚さずに水拭きができるスプレー付きのフロアワイパー「FL391 スプレーフロアワイパーF 」の取り替えクロス。スペアのみ・本体は別売りです。そのままダスターとしてもご使用いただけます。
「マイクロファイバー(極細繊維)」のクロスです。繊維1本1本が多角形構造になっているため、従来の繊維では滑ってしまうこびりつき汚れ・皮脂汚れも洗剤を使わず水だけで拭き取ります。

商品タイプ取替シート 材質ポリエステル、ナイロン 質量(g)約20 種類水拭き用 寸法(cm)約30×20 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする